※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅メッキ並 グリスニップル GNC Cタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57117604 品番GNC-PT-1/8-BS並
参考基準価格(税別)¥223 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様並品 ねじPT1/8 ねじ長さ(mm)5 二面幅(mm)10 本体長さ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする