VQZ1220-2LO1-C4 VQZ12 SMC 57120865

VQZ12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手 リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし 注文コード57120865 品番VQZ1220-2LO1-C4
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など36種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手 切換方式2位置ダブル リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする