SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
M5
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付
注文コード
57120944
品番
VQZ1220B-5M1-M5
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
2位置ダブル
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付
CADデータダウンロード