VQZ1220B-5MB1-C4 VQZ12 SMC 57120953

VQZ12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付注文コード57120953品番VQZ1220B-5MB1-C4
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブルリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする