VQZ1321-1L1-C4 VQZ13 SMC 57121294

VQZ13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手 リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付 注文コード57121294 品番VQZ1321-1L1-C4
参考基準価格(税別)¥11,610 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など21種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手 切換方式3位置クローズドセンタ リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする