曜日別特売
VQZ212B-5M1-C6 VQZ21 SMC 57122816

VQZ21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数3管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手注文コード57122816品番VQZ212B-5M1-C6
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数3コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式N.C.リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付使用流体空気
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする