VQZ2221-1YZ1-C6-Q VQZ22 SMC 57124374

VQZ22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 注文コード57124374 品番VQZ2221-1YZ1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など108種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 切換方式2位置ダブル リード線取出方法DIN形ターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする