マインカバー 寝具 敷きパッド ブラウン 100×205cm シングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57125760 品番1192060060101
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥5,157
販売価格(税別)
4,688

綿100%の天竺ニット生地で伸縮性があり、まるで肌着のような柔らかな肌触りが特徴。
1年間季節を問わずご使用いただける素材です。
綿は通気性吸水性ともに優れている素材です。
汗をしっかりと吸収し、すばやく発散する性質を持ちます。
そのため、蒸れにくくサラサラとした状態を保ってくれます。
綿素材なので冬場の乾燥した季節でも静電気が起こりにくいです。
中綿入りキルティング仕様なので、程よいクッション性があり快適な眠りをサポートします。
裏の四隅ゴムバンドは、敷き布団やマットレスにも対応可能。
お洗濯可能でいつでも清潔にご使用いただけます。(洗濯ネット使用)※綿特有の臭いがする場合がございますが、ご使用につれて徐々に薄れていきます。
※綿素材の特性上、生地表面に多少毛羽落ち、毛玉が発生いたします。
※綿素材の特性上、生地表面に綿の殻が小さく残っている場合があります。

材質側地=綿100% 中材=ポリエステル100% 120g/m2 厚さ(mm)約5 寸法(cm)100×205 アズワン品番60-0533-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする