3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
3M(スリーエム)の 耳栓
3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57126144
品番
PF537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色
オレンジ
コード
あり
材質
発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケース
あり
仕様
バンド付きタイプ
遮音値(dB)
28