ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式1線プリント基板用端子台 805シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(40個)
注文コード
57126266
品番
805-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
8P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
17.5
定格電流(UL)(A)
B:15/C:10/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
ピン形式
千鳥
適合電線径
0.2-1.5sq
AWG
24-16
操作
ボタン有り
ピン数(ピン)
1