D&M
D&Mの ライダーズグッズ
D&Mの プロテクター
D&Mの 肘・膝用
ジュニア用エルボーパッド ブラック ジュニアフリー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57126408
品番
#717
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ジュニアのひじをしっかりガード!ドッジボール等ジュニア競技に。
パッドの厚さは13mm。ジュニア用
材質
ナイロン・レーヨン・天然ゴム使用
色
ブラック
サイズ
(ジュニアサイズ)フリー
サイズ(cm)
(目安)ひじ頭周り19〜22
幅(cm)
18
適合部位
ひじ
丈(cm)
18
アズワン品番
68-9810-69