EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 専門診療・科目別
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 産婦人科用品
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の ベビーケア用品
シリコン指歯ブラシ 12個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12個)
注文コード
57126566
品番
KJ1270
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
シリコーンゴム
質量(g)
4
本体寸法(mm)
23×23×58
耐熱温度(℃)
140
対象
5ヶ月頃〜
アズワン品番
69-6282-34
使用後の手入方法
電子レンジ○、煮沸消毒○、薬液消毒○、紫外線消毒○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000