ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの その他特殊継手
アルミ ローリーキャップ 消防ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ規格
【消防ねじ】2
注文コード
57127151
品番
2B
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ規格
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
防塵用
材質(本体)
アルミ
ねじ規格
【消防ねじ】2
材質(パッキン)
NBRゴム
商品豆知識
配管工事を支える補助部材