VQZ245-2YW1-01 VQZ24 SMC 57127296

VQZ24

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径Rc1/8 注文コード57127296 品番VQZ245-2YW1-01
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など82種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式N.O. リード線取出方法DIN形ターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする