ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの その他特殊継手
アルミ ローリーキャップ 東急ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ規格
【東急ねじ】3
注文コード
57127318
品番
3B
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
防塵用
材質(本体)
アルミ
ねじ規格
【東急ねじ】3
材質(パッキン)
NBRゴム
商品豆知識
配管工事を支える補助部材