ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
57127429
品番
233-524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
24P
端子間ピッチ(mm)
2.54
定格電流(IEC)(A)
6
定格電流(UL)(A)
B:4
色
オレンジ
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-0.5sq
AWG
28-20