SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/4
リード線取出方法
DIN形ターミナル(DC仕様)
注文コード
57127515
品番
VQZ2551-5YS1-02
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
リード線取出方法
DIN形ターミナル(DC仕様)
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード