ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1パック(25個)
仕様
1→2
注文コード
57128129
品番
780-452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
仕様
1→2
質量(g)
1.29
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
24
インパルス電圧(V)
6