曜日別特売
VIS-C20KE-K HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子 オーム電機 57128210

VIS-C20KE-K HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子 オーム電機 57128210
VIS-C20KE-K HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子 オーム電機 57128210
VIS-C20KE-K HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子 オーム電機 57128210
VIS-C20KE-K HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子 オーム電機 57128210
VIS-C20KE-K HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子 オーム電機 57128210

HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード57128210品番VIS-C20KE-K
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済
高精細デジタル映像、高音質デジタル音声信号を伝送可能
フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解像度や3D映像まで対応
マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
端子部分に24金メッキを採用、接触や経年変化による画質・音質の劣化を防ぐ
3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現
鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用

ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔ HDMIプラグ(Aタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする