オーム電機
オーム電機の コンセント/スイッチ/プレート
オーム電機の タイマ コンセント
24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57128341
品番
HS-A24T
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
セットした時刻で電源をON/OFFできます
1コマ30分単位のギア式
1度のセットで毎日使えます
周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます
省エネや防犯対策に便利です
AC100V専用
室内用
仕様
使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど
・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど
・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作〜48動作(30分単位)
質量(g)
約120
外形寸法(mm)
(約)幅71×高さ94×奥行67
消費電力(W)
1
入力
AC100V、50/60Hz(切り替え式)
容量(W)
最大1500まで(抵抗負荷時)
タイマー
誤差:最大約15分/1日
注意
※ 屋外や、水に濡れるおそれのある場所では、ご使用になれません。
※ オイルヒーターやIHヒーター・エアコン・クーラー等の機器には使用できません。
※ 使用容量は最大1500Wまで(使用する機器により、それ以下の場合があります)