ワゴジャパン
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(40個)
1パック(30個)
1パック(40個)
1パック(75個)
1パック(100個)
1パック(20個)
1パック(35個)
1パック(70個)
1パック(55個)
1パック(25個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(5個)
1パック(45個)
極数
5P
10P
8P
4P
3P
6P
5P
2P
7P
9P
12P
14P
15P
16P
24P
端子間ピッチ(mm)
5.08
3.5
5
5.08
3.81
全66種類を一覧で見る
内容量
1パック(40個)
注文コード
57128384
品番
739-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
5P
端子間ピッチ(mm)
5.08
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:12/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
1