天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の ヘルメット
天牛(富士手袋工業)の ヘルメット関連商品
天牛(富士手袋工業)の 暑さ対策 ヘルメット用
接触冷感シェード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57128910
品番
74-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
ヘルメットや帽子の上から被せるだけで使用できます。
熱中症対策にご使用下さい。
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
色
グレー
サイズ
フリー
長さ(cm)
たれ:30
注意
※ヘルメットの形によって、使用できない場合があります。
※ヘルメットは付属しません。