※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の ケーブル
Panasonic(パナソニック)の その他PC関連ケーブル
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100〜242
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57128971
品番
WPN70331
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ
色
ブラック
質量(g)
約200
出力(W)
PoE:最大15.4
使用温度範囲(℃)
-20 〜 +50
規格
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)
23 以下
適合規格
IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM
TM
方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)
AC 100 〜242
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72 ×50 ×122 (突起部を除く)
コード長さ(mm)
約500
相対湿度
30 % 〜 85 %RH(結露なきこと)
法規制
電波法
保証期間
お買い上げ日より1年間
セキュリティ
AES 128 bit 暗号化
使用場所
屋内
通信速度
240 Mbps (PHY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
CSMA/CA、CSMA/CD
変調方式
Wavelet OFDM (2PAM 〜 16PAM)
通信距離(m)
本製品間 最大100
使用周波数(MHz)
2 〜28
給電方式
PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)
対応プロトコル
TCP、UDP(IPv4/IPv6)
ターミナル数
マスター1台あたり最大1024台
注意
※電波法により、屋内用の製品を屋外で使用することは禁止されています。
※ 屋内:建物内で使用する場合
※ 屋外:建物外の配線を通る場合(例:母屋と離れとの通信など)
※ 防水・防塵性能は有していません。
※他社製のnessum
TM
機器とは接続できません。
※配電線・強電部の近くには設置しないでください。
※同一端子台・コンセントに負荷機器を接続することは避けてください。電源ノイズを発生しやすい負荷機器は、通信に影響を及ぼします。
※バックアップ電源装置〔無停電電源装置(UPS)など〕に接続しないでください。
※PoE給電に使用するLANケーブルはCat 5e以上のものをお使いください。