※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100〜242V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57128989 品番WPN71331
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ ブラック 質量(g)約200 出力(W)PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃)-20 〜 +50 規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)23 以下 適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版) 定格電圧(V)AC 100 〜242 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm)約500 相対湿度30 % 〜 85 %RH(結露なきこと) 法規制電波法 保証期間お買い上げ日より1年間 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外 通信速度240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM (2PAM 〜 16PAM) 通信距離(m)本製品間 最大100 使用周波数(MHz)2 〜28 給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
注意
※電波法により、屋内用の製品を屋外で使用することは禁止されています。
※ 屋内:建物内で使用する場合
※ 屋外:建物外の配線を通る場合(例:母屋と離れとの通信など)
※ 防水・防塵性能は有していません。
※他社製のnessumTM機器とは接続できません。
※配電線・強電部の近くには設置しないでください。
※同一端子台・コンセントに負荷機器を接続することは避けてください。電源ノイズを発生しやすい負荷機器は、通信に影響を及ぼします。
※バックアップ電源装置〔無停電電源装置(UPS)など〕に接続しないでください。
※PoE給電に使用するLANケーブルはCat 5e以上のものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする