DS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57129251 品番DS-01
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「もう一段、あったらいいのに…」低めのステップを追加することで、日々の生活を安心・便利に。玄関のステップや、車の乗り降りなどに。
5つの安心・便利設計で段差の移動をサポート。
踏み位置は白黒でわかりやすく。耐荷重120kg。2種類の滑り止め付き。畳めて持ち運びも簡単。畳めば厚み5cmになり、収納も◎

材質本体:ポロプロピレン、滑り止め:TPR 質量(g)1400 使用時寸法(mm)幅395×縦240×高さ130 折りたたみ寸法(mm)幅395×縦240×高さ50、天面幅380×縦220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする