カクセー
LL-10 レジャー・アンド・ライフ ポータブルレジャーチェア(ひじ掛け付き) ベージュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57129269
品番
LL-10
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
すべてのアウトドアに、丈夫でコンパクトなレジャーチェア。
フレームはキズや剥げに強いパウダーコートを採用。
レジャーチェアの定番スタイルに。
材質
フレーム:ステンレス(粉体塗装、パイプ太さ:16mm)、張り材:ポリエステル(600D)、樹脂部:ポリプロピレン、留め具:スチール、収納袋/ポリエステル・ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【使用時】800×800×470【収納時】170×840×170
座面高さ(mm)
210