ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ スタガードジャンパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(25個)
仕様
1→3
注文コード
57129294
品番
781-453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
仕様
1→3
質量(g)
1.99
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
32
インパルス電圧(V)
6