曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台281シリーズ スタガードジャンパ

スプリング式レールマウント端子台281シリーズ スタガードジャンパ - ワゴジャパン
グレー定格電圧(V)400定格電流(A)32インパルス電圧(V)6
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129224781-4521パック(25個)1.696
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129294781-4531パック(25個)1.99
オープン
3,898
4,288(税込)
46日以内出荷
返品不可
41861696781-4521個1.696
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861705781-4531個1.99
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41861696781-45257129224781-452画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン1パック(25個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
41861705781-45357129294781-453画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズ スタガードジャンパワゴジャパン1パック(25個)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする