DU G1/4 Φ50×-0.1MPa 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業) 57130520

 

DU G1/4 Φ50×-0.1MPa 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業) 57130520
DU G1/4 Φ50×-0.1MPa 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業) 57130520

埋込形真空計(SUS316)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
接続ねじG1/4(PF)
内容量1個注文コード57130520品番DU G1/4 Φ50×-0.1MPa
参考基準価格(税別)¥10,410販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。

用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S接続ねじG1/4(PF)材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
関連資料:(0.01MB)
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする