ワゴジャパン
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(200個)
極数
4
注文コード
57130843
品番
734-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・寸法L・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
形状
ストレート
ピッチ(mm)
3.81
色
オレンジ
定格電圧(V)
160
定格電流(A)
10