デビカ
デビカの ナースグッズ
デビカの ナースはさみ
メディカルはさみ・ミニ ストラップ付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57132139
品番
040875
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
小さな救急箱にもぴったり!ミニサイズ
テープを切ってもベタつかないフッ素コート刃(43mm)
ポケットにクリップ!
材質
【刃】ステンレス鋼【持ち手】PP【クリップ】PC【ストラップ】ポリウレタン
全長(mm)
123
刃長(mm)
43
アズワン品番
69-3899-39