商品単体画像
サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの ボールペン
サクラクレパスの 水性ボールペン
ボールサインiD05(フック)ナイトブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57132166
品番
GBR205-P#43
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質(本体)
頭冠・先栓・軸:ABS
クリップ:ステンレス
質量(g)
11
奥行(mm)
11
縦(mm)
145
横(mm)
11
繰り返し・詰め替え
対応