LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145L 16PR LM328 サンニイハチ トラックタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57132227 品番lm-328-11r225-25-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,709
販売価格(税別)
35,190

・トラクション性能と耐摩耗性を向上。
・ウェット性能も高めた汎用ラグタイヤ。
LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。

用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別11R22.5 148/145L 16PR LM328 タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ11R22.5 148/145L 16PR 外径(mm)約1054 タイヤ幅(mm)約280 リム径(inch)22.5 偏平率(%)約86
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする