LONGMARCH ロングマーチ 245/70R19.5 144/142L 18PR LM277 ニイナナナナ トラックタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57132261 品番lm-277-245-70r195-25-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,620
販売価格(税別)
24,200

・省メンテナンス性(ローテーション頻度低減)に特化。
・耐肩落ち摩耗。ライフも向上。
LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。

用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別245/70R19.5 144/142L 18PR LM277 タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ245/70R19.5 144/142L 18PR 外径(mm)約839 タイヤ幅(mm)約245 リム径(inch)19.5 偏平率(%)約70
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする