秦運動具工業 (HATAS)
秦運動具工業 (HATAS)の 健康器具・機器
秦運動具工業 (HATAS)の エクササイズ用品
ヨガストラップ スーパーロング ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57132446
品番
YK377
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ロングサイズのヨガストラップ。
余裕の305cmで身体の大きな男性もご使用いただけます。
バックルで長さ調節が可能で、様々なポーズの補助に役立ちます。
材質
コットン
幅(mm)
40
厚さ(mm)
2
質量(g)
115
長さ(cm)
305
アズワン品番
68-5775-93