TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスその他ドリル
ハイスストレートドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57133311
品番
TSHD-13SET
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,330
販売価格(税別)
¥
4,845
バスケットに入れる
一般穴あけ用のドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
トラスコ品番
689-6747
セット内容
1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 3.2mm / 3.5mm / 4.0mm / 4.5mm / 4.8mm / 5.0mm / 5.5mm / 6.0mm / 6.5mm
材質
【ドリル】高速度鋼(HSS)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
入数(本)
13