ハイスストレートドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57133320 品番 TSHD-19SET
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥13,118
販売価格(税別)
11,925

一般穴あけ用のドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。 トラスコ品番689-6742 セット内容1.0〜10.0(0.5とび) 材質【ドリル】高速度鋼(HSS)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂 入数(本)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする