TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスその他ドリル
コバルトハイスストレートドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57133329
品番
TCSD-13SET
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥7,854
販売価格(税別)
¥
7,140
バスケットに入れる
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
トラスコ品番
689-6734
セット内容
1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 3.2mm / 3.5mm / 4.0mm / 4.5mm / 4.8mm / 5.0mm / 5.5mm / 6.0mm / 6.5
材質
【ドリル】コバルトハイス(HSS-Co)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
入数(本)
13