コバルトハイスストレートドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57133338 品番 TCSD-19SET
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥18,398
販売価格(税別)
16,725

ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。

用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 トラスコ品番689-6736 セット内容1.0〜10.0(0.5とび) 材質【ドリル】コバルトハイス(HSS-Co)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂 入数(本)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする