TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの スコヤ・水準器
TRUSCOの スコヤ
平型スコヤ JIS2級
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57134011
品番
ULD-75A
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
トラスコ品番
699-0653
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
18
厚さ(mm)
3
竿長(mm)
75
台の長さ(mm)
50
台の幅(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応