エコ ODグリーンシート #3000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57134108 品番 ODS-2727
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,964
販売価格(税別)
1,785

環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。
再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。
耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。
7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。
カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。

用途
林野緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
トラスコ品番701-3577 材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.22 ODグリーン 長さ(m)2.6 ハトメ数12 番手3000(#) 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)2 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)2.63 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする