用途林野緑地帯での養生カバーに。
緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。
災害復旧の屋根養生に。
景観保護、レジャー・アウトドアに。
トラスコ品番701-3572材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22色ODグリーン長さ(m)7.1ハトメ数28番手3000(#)引裂強度(N)【縦】120【横】90耐久性(年)2ハトメピッチ(cm)90幅(m)5.29RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600