TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
新型カルティオオプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57134248
品番
MPK780HJ
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,165
販売価格(税別)
¥
6,514
バスケットに入れる
付属品
ハンドル取付平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット各2個
トラスコ品番
698-9386
適合機種
カルティオMPK780シリーズ
材質
パイプ部分:アルミ黒アルマイト加工、ハンドルブラケット:ポリカーボネイト、樹脂製背板:再生エラストマー
幅(mm)
408
高さ(mm)
取付:737
パイプ径(Φmm)
28
注意
※カルティオ(MPK720)用樹脂ストッパー、品番:MPK-720-JS は取付けできません。
※ご注意ください。