曜日別特売
T24R04-M5-10P まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO 57134510

まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
厚さ(mm)4
外径(mm)24
吸着力(N)58.21
内容量1パック(10個)注文コード57134510品番T24R04-M5-10P
参考基準価格(税別)¥27,170販売価格(税込)¥22,416
販売価格(税別)
20,378

10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番692-9765材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型厚さ(mm)4吸着力(N)58.21適合ねじM5外径(mm)24表面磁束密度(T)0.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする