曜日別特売
T09R04-M2-10P まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO 57134537

まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
厚さ(mm)4
外径(mm)9
吸着力(N)16.87
内容量1パック(10個)注文コード57134537品番T09R04-M2-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥5,016
販売価格(税別)
4,560

10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番693-2846材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型厚さ(mm)4吸着力(N)16.87適合ねじM2外径(mm)9表面磁束密度(T)0.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする