TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
厚さ(mm)
4
5
4
8
6
3
外径(mm)
7
8
10
12
25
30
11
24
9
5
6
7
吸着力(N)
11.82
18.42
18.44
23.62
23.42
27.95
43.64
60.56
87.61
91.92
15.1
24.21
25.87
58.21
75.71
13.14
6.26
12.26
14.02
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57134616
品番
T07R04-M1.6-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,002
販売価格(税別)
¥
3,638
10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
693-2856
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
11.82
適合ねじ
M1.6
外径(mm)
7
表面磁束密度(T)
0.42