TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
5
4
5
6
3
吸着力(N)
45.67
21.58
45.67
104.4
33.37
9.79
13.49
16.41
17.02
7.23
13.41
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57134677
品番
T15K05-M4-10P
参考基準価格(税別)
¥14,540
販売価格(税込)
¥11,996
販売価格(税別)
¥
10,905
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
691-6968
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
15
形状
角型
幅(mm)
15
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
45.67
適合ねじ
M4
表面磁束密度(T)
0.43