ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ アース用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(15個)
注文コード
57135086
品番
285-637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
16
定格電流(UL)(A)
115
色
グリーンイエロー
仕様
2線アース線端子台;35(mm
2
);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;CAGECLAMP
質量(g)
107.839
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2