TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
1.72
注文コード
57135088
品番
TN2-7R-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥2,979
販売価格(税別)
¥
2,708
この商品は
吸着力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
693-2815
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型
厚さ(mm)
7
吸着力(N)
1.72
外径(mm)
2
表面磁束密度(T)
0.38