まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 吸着力(N)3.25 注文コード57135106 品番TN3-3R-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,434
販売価格(税別)
2,213
この商品は吸着力など25種類から選べます 他の種類を見る

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品として。 トラスコ品番693-2834 材質マグネット:ネオジム磁石 形状丸型 厚さ(mm)3 吸着力(N)3.25 外径(mm)3 表面磁束密度(T)0.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする